CRDSNU-B-20-100-PPS-A-MG-A1

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CRDSNU-B-20-100-PPS-A-MG-A1
Rubix:799257710000
fabricante:8073975
EAN:4052568298111
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro basado en normas
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Documentos

Detalles de producto : CRDSNU-B-20-100-PPS-A-MG-A1


El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro basado en normas
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,10 Sin IVA
/ unidad
162,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días