Referencias
Festo:DNC-32-50-PPV-A
Rubix:798066764000
fabricante:163307
EAN:4052568133573

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : DNC-32-50-PPV-A
Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 657,5 g |
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,44 € Sin IVA
/ unidad
231,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días