SYJA5420-M5

Distribuidor de mando neumático 5/2 5/3 serie SYJA5000

Ver información técnica

Referencias

SMC:SYJA5420-M5
Rubix:799254151000
fabricante:00162899
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor
Número de puertos5

Detalles de producto : SYJA5420-M5


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto al espacio ocupado y de superioridad en rendimiento, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Tanto si se utiliza montada en base como como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad del diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0.5 watts de serie), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de explotación y permite realizar un control directo a través de los relés de salida de un autómata programable. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases para montaje en bancada, o de forma individual sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
Distribuidor 5/2 y 5/3 de mando neumático serie syja#000

Cualidades

Body ported or base mounted Sonic conductance: C  - 0.83dm3/(s·bar)

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor
Número de puertos5
75,98 € Sin IVA
/ unidad
91,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días