SYJ3120-5LOU-M3-Q

Válvula solenoide

Ver información técnica
Referencias
SMC:SYJ3120-5LOU-M3-Q
Rubix:751608033043
fabricante:00068736
EAN:3618036154313
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5

Detalles de producto : SYJ3120-5LOU-M3-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se diseña en un colector como si se utiliza como válvula individual, este pequeño perfil aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de baja potencia (0,5 vatios estándar), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base, o individualmente en subplacas, creando una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.15 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv): 5 port body ported 0.9 (0.05)
•5 port base mounted w/sub-plate 1.8 (0.1)
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50°C

Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: M3 (Body Ported M3X0.5)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,59 Sin IVA
/ unidad
70,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días