VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L
Rubix:799147171000
fabricante:574237
EAN:4052568103026
VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L Función de la válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=10 mm, caudal nominal estándar=210 - 330 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto53,53 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico330 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,18 Sin IVA
/ unidad
89,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días