VZ110-BMN-M5-Q 00069270

Electrodistribuidor 3/2, serie VZ100-500

Ver información técnica
Referencias
SMC:VZ110-BMN-M5-Q
Rubix:752103712043
brand logo
Resumen técnico
Tiposolenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VZ110-BMN-M5-Q 00069270


La serie VZ consta de electroválvulas de 3 puertos con juntas de goma. Las válvulas montadas en la base y con puertos en el cuerpo están disponibles con colectores estándar, de cable plano, enchufables y no enchufables montados en carril DIN. Hay varias opciones disponibles. La serie VZ sigue disponible aunque se han implementado sustituciones directas para cada serie. Consulte la información de cada serie para conocer las sustituciones.

Información técnica


Atributos
Peso neto61 g
Tiposolenoide
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,04 Sin IVA
/ unidad
50,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días