866819 DISCO TRONZADOR D.230X2 DTI - ACERO INOXIDABLE
Disco de corte "dti" acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:808461
Roebuck:866819
Rubix:798733693000
EAN:3660338208904

Documentos
Detalles de producto : 866819 DISCO TRONZADOR D.230X2 DTI - ACERO INOXIDABLE
Ejecución plana Forma 41. Sin hierro, cloro ni azufre Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA
DISC DTI.230 - D.230x2 CUTTING - /STAINLESS STEEL
Cualidades
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Aplicaciones
cutting
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 2 mm |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | acero |
| Forma | cubo plano |
| Serie | dti |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,31 € Sin IVA
/ unidad
5,22 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h