DISCO COMBIDISC CD 50 A 60 FLEX

Discos lijadores sistema CD A FLEX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:42757506
Rubix:799282841000
EAN:4007220638873
PFERD COMBIDISC® abrasive disc CD 50 A  60 FLEX

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Grano60

Documentos

Detalles de producto : DISCO COMBIDISC CD 50 A 60 FLEX


Las pastillas abrasivas COMBIDISC® CD de corindón A-FLEX de Pferd Tools están diseñadas para el mecanizado de superficies complejas, como contornos y zonas cóncavas. Su gran flexibilidad permite obtener acabados homogéneos con transiciones imperceptibles. Se utilizan en operaciones de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes.

 

Características:

La versión de corindón A-FLEX destaca por su elevada flexibilidad, ideal para trabajar superficies cóncavas y contornos complejos. Esta flexibilidad favorece un contacto uniforme con la pieza, lo que contribuye a un acabado progresivo y homogéneo.

 

Por su parte, el sistema de sujeción COMBIDISC CD se basa en un acoplamiento roscado con rosca interior de metal o plástico, compatible con los platos de soporte COMBIDISC u otros sistemas habituales: PSG, Power Lock Tipo II «turn on», SocAtt, Turn-On. Este método de fijación permite un cambio rápido de las pastillas, lo que reduce las interrupciones en la producción. Su uso es estable, con un funcionamiento prácticamente sin vibraciones y sin fenómenos de adherencia, deslizamiento o desprendimiento. Los platos de soporte blandos deben pedirse por separado y deben elegirse en función del nivel de flexibilidad deseado.

 

Especificaciones:

- Diámetros: 38 mm, 50 mm, 75 mm

- Abrasivo: corindón A-FLEX

- Granulometrías: 60 FLEX, 80 FLEX, 120 FLEX

- Rangos óptimos de velocidad de rotación:

- Ø 38 mm: 10 000 – 16 000 rpm

- Ø 50 mm: 8 000 – 13 000 rpm

- Ø 75 mm: 5 000 – 9 000 rpm

- Velocidad circunferencial máxima: 50 m/s

- Sistema de sujeción: COMBIDISC CD (rosca interior)

- Embalaje: 50 o 100 unidades según las referencias

Cualidades

- Acabado homogéneo: la flexibilidad del abrasivo permite obtener transiciones superficiales apenas visibles en formas complejas

- Reducción de las vibraciones: el funcionamiento estable mejora la comodidad de uso y el control del movimiento

- Continuidad de la producción: el sistema COMBIDISC CD facilita la sustitución rápida de los discos

- Fiabilidad en el mecanizado: la ausencia de adherencia o deslizamiento limita los defectos y las paradas imprevistas

- Versatilidad en los materiales: una misma herramienta puede utilizarse en diferentes materiales, como aceros, aleaciones no ferrosas, plásticos y madera

Información técnica


Atributos
Diámetro50 mm
Grano60
1,44 Sin IVA
/ unidad
1,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días