DISCO POLICLEAN PCLS 7513/6

Discos POLICLEAN de vellón macroestructurado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:44692075
Rubix:798895138000
EAN:4007220471470
PFERD POLICLEAN® wheel PCLS 7513/6

Resumen técnico

Diámetro75 mm
Grano60
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO POLICLEAN PCLS 7513/6


Para trabajos de desbaste, como la eliminación de pintura, incrustaciones, decoloración por calor, óxido y residuos de adhesivo en el rectificado periférico. Los discos POLICLEAN PLUS ofrecen una mayor tasa de arranque de material y una vida útil muy prolongada.

DISCO POLICLEAN PCLS 7513/6

Aplicaciones

Roughening;Surface Work;Cleaning

Información técnica


Atributos
Diámetro75 mm
Grano60
Aplicaciónroughening;surface work;cleaning
4,17 Sin IVA
/ unidad
5,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días