Referencias
Norton:66254434181
Rubix:799227453000
EAN:8719362364805

Detalles de producto : DISCO RAZORSTAR F990S 125X22 MM C36
Una innovación revolucionaria de grano cerámico afilado como una cuchilla con una microestructura resistente corta más rápido y elimina más material. Esto se combina con el mayor porcentaje de granos aplicados al soporte en posición vertical para un corte afiladísimo. La geometría única y patentada del grano hace que los bordes de corte nuevos y afilados queden expuestos a medida que el grano se fractura durante el rectificado, proporcionando una velocidad de corte constante y una vida útil de la banda sin igual... El grano afilado y la capa superior se combinan para reducir significativamente la generación de calor, lo que se traduce en un menor daño térmico de la pieza de trabajo...
Cualidades
Las bandas estrechas RazorStar® de Norton, diseñadas para la eliminación de metal a media y alta presión en operaciones de aplicación robótica y fuera de mano, presentan un grano cerámico 100% diseñado que corta el metal con un rendimiento de rectificado insuperable.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | 36 |
| Diámetro de escariado | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días