CD VRH 50 A G DISCO COMBIDISC PARA EL MECANIZADO DE SUPERFI
Rodajas de vellón sistema COMBIDISC CD VRH
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Documentos
Detalles de producto : CD VRH 50 A G DISCO COMBIDISC PARA EL MECANIZADO DE SUPERFI
La gama de productos CD VRH de Pferd Tools incluye discos de tela no tejida dura para el tratamiento de superficies metálicas. Permite eliminar marcas de esmerilado previo, residuos de oxidación y pequeñas rebabas, al tiempo que proporciona un acabado mate o satinado.
Características:
La gama VRH es adecuada para el tratamiento universal de superficies metálicas pequeñas y medianas. Se utiliza para eliminar marcas de esmerilado previo, reducir marcas de oxidación, realizar ligeros trabajos de desbarbado, limpiar, texturizar, acabar superficies y tratar cordones de soldadura. El material de tela no tejida dura, en combinación con el abrasivo de corindón A, garantiza un acabado superficial uniforme. En el caso de piezas pequeñas o con muchos bordes, es preferible la variante VRW debido a su mayor adaptabilidad. El sistema de sujeción CD permite un cambio rápido de herramienta gracias a la conexión con rosca interior. Además, el sistema destaca por su fácil manejo, un funcionamiento prácticamente sin vibraciones y una gran estabilidad sin adherencias, deslizamientos ni desprendimientos. Los platos de apoyo COMBIDISC se venden por separado.
Especificaciones:
• Serie: COMBIDISC CD VRH
• Tipo: discos de tela no tejida dura
• Abrasivo: corindón A
• Sistema de sujeción: sistema CD
• Acoplamiento de la herramienta: rosca interior (hembra), de metal o plástico
• Compatibilidad del sistema: también apto para los sistemas PSG, Power Lock Tipo II «turnon», SocAtt y Turn-On
• Diámetros exteriores disponibles: 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm y 75 mm
• Granulometrías disponibles: 100 (gruesa G), 180 (media M) y 240 (fina F)
• Codificación por colores de las granulometrías: marrón amarillento para 100 G, marrón rojizo para 180 M, azul para 240 F
• Velocidad óptima para Ø 20 mm: de 14 000 a 19 000 rpm
• Velocidad óptima para Ø 25 mm: de 11 000 a 15 000 rpm
• Velocidad óptima para Ø 38 mm: de 7 000 a 10 000 rpm
• Velocidad óptima para Ø 50 mm: de 5.500 a 7.500 rpm
• Velocidad óptima para Ø 75 mm: de 3.800 a 5.000 rpm
• Velocidad periférica máxima admisible: 50 m/s
Cualidades
• Reduce los tiempos de inactividad gracias al rápido cambio de herramientas mediante el sistema CD
• Aumenta la comodidad de uso gracias a su fácil manejo y a un funcionamiento prácticamente sin vibraciones
• Cubre varias calidades de superficie gracias a tres granulometrías, desde la preparación gruesa hasta el acabado fino
• Permite una adaptación flexible a diferentes tamaños de superficie gracias a los cinco diámetros disponibles
Información técnica
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grano | 100 |
- Entregado normalmente en ( 2 ) días