DISCOS DE LIJA DE 115MM GR.36
Discos de lija FS soporte fibra - A, con agujero y corte cruz
Ver información técnicaReferencias



Detalles de producto : DISCOS DE LIJA DE 115MM GR.36
La serie de discos de fibra FS en la versión de corindón A de Pferd Tools incluye abrasivos de alto rendimiento para el lijado desde grueso hasta fino en los más diversos materiales. Disponibles en distintos diámetros y granulometrías, estos discos de fibra son ideales para todas las etapas del tratamiento de superficies. El grano abrasivo de corindón A, así como la estructura flexible del disco, garantizan un alto rendimiento de eliminación de material y un acabado uniforme, tanto en superficies planas como contorneadas.
Características:
Los discos de fibra FS de Pferd Tools están diseñados para procesos de lijado que van desde el lijado preliminar hasta el acabado fino. El corindón A (óxido de aluminio) utilizado se caracteriza por su elevada dureza y resistencia al desgaste, lo que garantiza una larga vida útil. La amplia gama de granulometrías permite ajustar con precisión el rendimiento de lijado en función del acabado superficial deseado.
La robusta estructura de soporte de fibra ofrece una gran flexibilidad y facilita la adaptación a geometrías complejas de las piezas de trabajo. En combinación con el plato de apoyo adecuado, el disco abrasivo se adapta de forma óptima a la superficie y garantiza una presión de contacto constante. El resultado es un acabado uniforme, incluso en superficies irregulares o perfiladas.
La gama de productos incluye variantes con ranura y sin ranura. Los platos de apoyo necesarios deben pedirse por separado.
Especificaciones:
• Diámetro del disco (D): 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm
• Diámetro del orificio (H): 16 mm o 22 mm
• Abrasivo: corindón A (óxido de aluminio)
• Granulometrías: 16, 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Velocidad máxima:
• 15 300 rpm (Ø 100 mm)
• 13 300 rpm (Ø 115 mm)
• 12 200 rpm (Ø 125 mm)
• 10 200 rpm (Ø 150 mm)
• 8 500 rpm (Ø 180 mm)
• Unidad de embalaje: 25 unidades
• Variantes: con ranuras y sin ranuras
Cualidades
• Larga vida útil: reduce la frecuencia de cambio de discos y aumenta la fiabilidad del proceso
• Abrasivo de alto rendimiento: gran capacidad de eliminación de material y, al mismo tiempo, calidad uniforme de la superficie
• Disco de fibra flexible: adaptación óptima a los contornos y a las formas de las piezas
• Amplia variedad de granulometrías: adecuado para el lijado grueso hasta el lijado fino y el acabado preciso de superficies
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grano | 36 |
| Aplicación | nivelado. desbarbado. tratamiento de superficies. canteado. eliminaciã³n de soldadura. afinado en varios pasos |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
- En stock; entrega ≈24/48h