CC-FS 125 Z 24 DISCO COMBICLIC K DE FIBRA DE CIRCONIO Z
Discos de lija sistema COMBICLICK - Ejecución Z
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:CC-FS 125 Z 24
Rubix:798255298000
fabricante:64290102
EAN:4007220722640
Detalles de producto : CC-FS 125 Z 24 DISCO COMBICLIC K DE FIBRA DE CIRCONIO Z
Sistema de fijación rápida y refrigeración patentado para utilizar con discos de soporte fibra en trabajos de lijado. El sistema COMBICLICK® consta de un nuevo plato de apoyo y un sistema especial de fijación en la trasera de los discos. Se pueden usar con las amoladoras más habituales del mercado, la geometría de las ranuras permite el paso de gran cantidad de aire y ello reduce la carga de calor del disco y de la pieza de trabajo. Para trabajos de lijado bastos con alto rendimiento de arranque de virutas y buena duración.
DISCO COMBICLICK CC-FS 125 Z 24
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | 24 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días