DISCO DE FILM 775L 152 MM MULTIAGUJERO 120+

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de film 775L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:86825
Rubix:798914842000
fabricante:7100045073
EAN:00051125868259
brand logo

Resumen técnico

Diámetro152 mm
Grano120
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DE FILM 775L 152 MM MULTIAGUJERO 120+


Utilice los discos de film Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L para disfrutar de más resistencia al desgaste que los discos de papel. Nuestros discos cortan el doble de rápido y duran hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. El patrón multiorificio de nuestros productos Clean Sanding permite que el polvo se evacúe más rápido que en los productos de 5 y 6 orificios. Los discos de lija cortan mejor y duran más tiempo cuando el polvo no se acumula en la superficie de corte de los abrasivos. En este diseño no es necesario alinear los orificios con los del soporte de disco, por lo que el cambio de los discos es rápido y sencillo. El diseño de recubrimiento abierto significa que los granos de abrasivo disponen de espacio suficiente entre ellos para evacuar el polvo y otros residuos del lijado. De esta forma se evita que se acumulen material en el borde de corte. El recubrimiento resistente al embozo permite que el disco continúe cortando incluso al lijar madera blanda, pintura y otros materiales que normalmente atascarían el disco y que, en consecuencia, reducirían su capacidad de lijado. Nuestros discos de film contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido. 3M ofrece una gama completa de discos tipo Hookit para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo o suciedad. Los acabados obtenidos con los discos Hookit suelen ser más finos que los de los discos con soporte adhesivo, por lo que se utilizan a menudo en aplicaciones en las que un disco 3M™ Stikit™ resultaría demasiado agresivo. Nuestros discos son ideales para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y son eficaces en una amplia variedad de sustratos, como metales, composites, lacas-gel y madera blanca. Los discos de lijado Hookit se fijan cómodamente a un soporte también tipo Hookit (se vende por separado). Se pueden retirar fácilmente y reutilizar durante toda la vida útil del abrasivo. Para obtener la máxima extracción de polvo, úselos con las lijadoras rotorbitales 3M Elite y con los soportes Clean Sanding tipo Hookit 3M (ambas se venden por separado).
El disco de film Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. Nuestros discos de film son ideales para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y son eficaces en una amplia variedad de sustratos.

Cualidades

El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio;La revolucionaria tecnología de grano PSG 3M™ proporciona un corte rápido y una larga vida útil;Corta hasta 2 veces más rápido que los abrasivos convencionales;El soporte de film proporciona mayor resistencia al desgarro y retención de los bordes;Ideal para una gran variedad de sustratos y aplicaciones centradas sobre todo en la eliminación de material;El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco

Aplicaciones

Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y eficaz en una amplia variedad de sustratos, como metales, composites, lacas-gel y madera blanca

Información técnica


Atributos
Diámetro152 mm
Grano120
Aplicaciónblending - coarse sanding - deflashing - finishing - general purpose sanding - random orbital sanding - sanding - surface finishing
Tipo de abrasivocerámica
Material de soportefilm
1,14 € Sin IVA
/ unidad
1,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días