DISCO COMBIDISC CD 50 A 120 FORTE
Disco abrasivo COMBIDISC® CD A-FORTE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pferd Tools:CD 50 A 120 FORTE
Rubix:799282848000
fabricante:42751512
EAN:4007220266168
Documentos
Detalles de producto : DISCO COMBIDISC CD 50 A 120 FORTE
Abrasivo: corindón AFORTE. Adecuado para usos generales en metales y otros materiales, con un alto rendimiento de eliminación de material y una buena vida útil.
Aplicaciones
Roughening;Leveling;Deburring;Surface work;Work on edges;Sharpening;Weld dressing;Fine grinding in multiple steps
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grano | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,48 € Sin IVA
/ unidad
1,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días




