DISCO CORTE EH 100-2,4 SG STEEL/16

Discos de corte manual - Línea SG STEEL (acero)

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:EH 100-2,4 SG STEEL/16,0
Rubix:798895288000
fabricante:61339116
EAN:4007220162576
PFERD Cut off wheel EH 100 2,4 A 46 S SG/16,0
Resumen técnico
Diámetro100 mm
Grosor2.4 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE EH 100-2,4 SG STEEL/16


Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EH 100-2,4 SG STEEL/16

Información técnica


Atributos
Diámetro100 mm
Grosor2.4 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado16 mm
Aplicacióncutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes
Formaembutido
Velocidad máx.80 m/s
Seriesg steel (performance line sg)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,29 Sin IVA
/ unidad
3,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días