Referencias
Pferd Tools:EHT 180-3,0 PSF STEEL
Rubix:798895283000
fabricante:61726222
EAN:4007220163474




Resumen técnico
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 180-3,0 PSF STEEL
Disco de corte PSF STEEL para mecanizado de acero
Características: corindón (A), con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas, perfiles y material sólido, abrir orificios. Los discos de corte delgados (1,0–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortes rápidos, finos y con poca rebaba, los grosores de 2,4 a 3,2 mm para un uso resistente.
PSF STEEL
Corindón (A), semiduro.
Larga vida útil y gran rendimiento de corte.
Características: corindón (A), con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas, perfiles y material sólido, abrir orificios. Los discos de corte delgados (1,0–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortes rápidos, finos y con poca rebaba, los grosores de 2,4 a 3,2 mm para un uso resistente.
PSF STEEL
Corindón (A), semiduro.
Larga vida útil y gran rendimiento de corte.
DISCO CORTE EHT 180-3,0 PSF STEEL
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | universal line psf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,05 € Sin IVA
/ unidad
3,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días