7100141067 DISCOS DE CORTE SILVER 180 MM X 2,5 MM
3M™ Disco de Corte Silver
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:51802
Rubix:798697583000
fabricante:7100141067
EAN:04054596444478

Resumen técnico
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Documentos
Detalles de producto : 7100141067 DISCOS DE CORTE SILVER 180 MM X 2,5 MM
Consiga un corte rápido y uniforme adecuado para una amplia variedad de aplicaciones con el disco de corte Silver 3M™. Corta rápidamente tuberías de metal, tubos, láminas planas y mucho más. El disco cuenta con nuestro grano de precisión PSG, que se fractura continuamente en puntas y bordes extremadamente afilados que atraviesan el material limpiamente en vez de llenarlos de marcas indeseadas o surcos como los abrasivos tradicionales. Esto ayuda a que la duración sea significativamente mayor que la de los abrasivos convencionales de grano cerámico manteniendo un alto poder de corte durante toda la vida útil. Se debe conectar a una herramienta de discos de corte (se vende por separado) y siempre se debe usar con una guarda para garantizar la seguridad. El disco debe tener también una velocidad de funcionamiento máxima igual o superior a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica usada.
El disco de corte Silver 3M™ está diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos y láminas planas. El disco de larga duración utiliza nuestro grano de precisión PSG para ofrecer un corte rápido y uniforme.
Cualidades
Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos, láminas planas y mucho más.
El grano de precisión PSG de 3M corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
Disco de larga duración que proporciona un buen rendimiento y gran valor.
Se utiliza en una amplia variedad de sustratos, como el acero al carbono y acero inoxidable
Para garantizar la seguridad, utilice siempre en una herramienta con una guarda aprobada según la norma DIN EN 12413 para abrasivos recubiertos
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting mild steel, stainless steel and nickel alloys (e.g., metal pipes, tubes and flat sheets). suitable for general metal fabrication; industries include oil & gas infrastructure, rail, shipbuilding, tank/vessel, structural steel, and stainless steel fabrication. |
| Forma | t42 (type 42) |
| Velocidad máx. | 80.11 m/s |
| Serie | silver |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,61 € Sin IVA
/ unidad
6,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días