DISCO DE DIAMANTE BRASE 230 MM ACERO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO, PVC

Disco diamante soldado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:886379
Rubix:798952940000
EAN:3660338398179
brand logo

Resumen técnico

Diámetro230 mm
Grosor2.4 mm
Material abrasivodiamante
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DE DIAMANTE BRASE 230 MM ACERO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO, PVC


Tecnología de soldadura al vacío: alta concentración de diamante en una monocapa con un enlace muy alto. Reducción de chispas, fragmentos y ausencia de olores. Segmentos cortos y helicoidales para una mejor penetración. Ultrafino para cortes precisos y limpios. Seguridad gracias a la chapa de alta resistencia y a la no rotura del disco. Vida útil extremadamente larga y multiplicada en comparación con los abrasivos estándar. Tipos de materiales a cortar: acero, acero inoxidable, hierro fundido, PVC

Cualidades

Very long life

Aplicaciones

Steel, stainless steel, melting, PVC

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor2.4 mm
Material abrasivodiamante
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting steel, stainless steel, cast iron and pvc
Formadisc
Serievacuum brazed diamond cutting disc
122,82 € Sin IVA
/ unidad
148,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días