866816 DISCO TRONZADOR D.115X1,6 DTI - ACERO INOXIDABLE
Disco de corte "dti" acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866816
Rubix:798733696000
EAN:3660338208874


Resumen técnico
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Documentos
Detalles de producto : 866816 DISCO TRONZADOR D.115X1,6 DTI - ACERO INOXIDABLE
Ejecución plana Forma 41. Sin hierro, cloro ni azufre Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA
DISC DTI.115 - D.115x1,6 CUTTING - /STAINLESS STEEL
Cualidades
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Aplicaciones
cutting
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | stainless steel |
| Forma | cubo plano |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | dti |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,47 € Sin IVA
/ unidad
1,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días