80 T 300-3,0 L SG CHOP HD STEEL/25,4
Discos de corte estacionario - Línea SG CHOP HD STEEL (acero)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:80 T 300-3,0 L SG CHOP HD STEEL/25,4
Rubix:798895225000
fabricante:66323080
EAN:4007220629185





Resumen técnico
| Diámetro | 300 mm |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : 80 T 300-3,0 L SG CHOP HD STEEL/25,4
Para el tronzado universal de acero y metales no férricos en máquinas de tronzado de más de 5 KW.
80 T 300-3,0 L SG CHOP HD STEEL/25,4
Cualidades
gran estabilidad lateral gracias a las mallas exteriores de refuerzo. mã¡xima rentabilidad gracias a una vida ãºtil muy larga. para trabajos de corte exigentes.
Aplicaciones
herramientas en las durezas l y o con dos mallas exteriores. para trabajos de corte que requieren una gran estabilidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 300 mm |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 25.4 mm |
| Aplicación | cutting; cutting of pipes, profiles and solid material |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,84 € Sin IVA
/ unidad
9,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días