DISCO CORTE EHT 65-0,8 SG STEELOX/10
Discos de corte manual EH / EHT SG STEELOX
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:65506009
Rubix:798894479000
EAN:4007220849194





Resumen técnico
| Diámetro | 65 mm |
|---|---|
| Grosor | 0.8 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 65-0,8 SG STEELOX/10
Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EHT 65-0,8 SG STEELOX/10
Cualidades
A universal hard-core P-hardness tool with high bucking efficiency and a good lifespan for non-heating buckling.
Aplicaciones
Materials that can be machined: Steel, stainless steel (INOX), refractory steels, cast iron, non-ferrous metals, nickel-based alloys. Use: Cross-cutting of sheets, profiles and solid materials for universal bucking work.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 65 mm |
|---|---|
| Grosor | 0.8 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 10 mm |
| Aplicación | cutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 79.98 m/s |
| Serie | performance line sg steelox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,11 € Sin IVA
/ unidad
3,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días