DISCO CORTE D.115X1X22,23 A60R B F41 METAL/INOX STARLINE
Disco de corte Starline - Amoladora angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Norton:66252837243
Rubix:799161339000
EAN:8013414836433


Resumen técnico
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Documentos
Detalles de producto : DISCO CORTE D.115X1X22,23 A60R B F41 METAL/INOX STARLINE
Buen arranque de material y velocidad de corte
Disco de corte ultrafino para amoladora angular - METAL INOX - Norton STARLINE - 115x1x22.23mm
Aplicaciones
Para el comercio y uso general
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | corte;rectificado |
| Forma | round |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | starline |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,89 € Sin IVA
/ unidad
1,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días