EHT 50-0,8 A 60 P SG/6,0

Discos de corte manual EH / EHT SG STEELOX

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:EHT 50-0,8 SG STEELOX/6,0
Rubix:798254631000
fabricante:65505008
EAN:4007220849156
PFERD Cut off wheel EHT 50 0,8 A 60 P SG/6,0

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Grosor0.8 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EHT 50-0,8 A 60 P SG/6,0


Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EHT 50-0,8 SG STEELOX/6

Cualidades

A universal hard-core P-hardness tool with high bucking efficiency and a good lifespan for non-heating buckling.

Aplicaciones

Materials that can be machined: Steel, stainless steel (INOX), refractory steels, cast iron, non-ferrous metals, nickel-based alloys. Use: Cross-cutting of sheets, profiles and solid materials for universal bucking work.

Información técnica


Atributos
Diámetro50 mm
Grosor0.8 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado6 mm
Aplicacióncutting of sheet metal, solid material and profiles; making openings (hard-to-reach areas).
Formaplano
Velocidad máx.80.11 m/s
Seriesg steelox
2,99 € Sin IVA
/ unidad
3,62 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días