DISCO 230X2,5X22,2 T42 A36V X TREME LIFE


Disco de Corte X-Treme Life Ultra Thin

Referencias
norton:66252918818
rubix:798870932000
ean:3157623620133
Resumen técnico
Diámetro230 mm
Grosor2.5 mm
FormaRedondo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO 230X2,5X22,2 T42 A36V X TREME LIFE


Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida y elevada eliminación de material
Sistema de aglomerante superior que mantiene el grano durante una larga vida útil de la muela, lo que se traduce en una menor erosión de la misma.
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - INOX - Norton X-Treme - 230x2.5x22.23mm

Aplicaciones

Ideal for heavy industrial use on all hard steel types and alloys

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor2.5 mm
FormaRedondo
Diámetro de escariado22.23 mm
AplicaciónUso Industrial Pesado;Corte;Esmerilado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,50 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h