Referencias
INA:GS81240
Rubix:798401467000
fabricante:0000225190000
EAN:4054364128890


Resumen técnico
| Diámetro interior | 204 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : GS81240
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4080 g |
| Diámetro interior | 204 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,49 € Sin IVA
/ unidad
962,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días