Referencias
INA:WS81215
Rubix:798401595000
fabricante:0000254370000
EAN:4012802713053


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 8 mm |
Detalles de producto : WS81215
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 319 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,50 € Sin IVA
/ unidad
79,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días