Referencias
SKF:TMAS125-010
Rubix:798251083000
EAN:7316570945904





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 125 mm |
Detalles de producto : TMAS 125-010
Para las máquinas con un tren de transmisión dividida, la alineación exacta, por ejemplo, B. motor y el motor, requisito básico para un funcionamiento sin problemas. Con las cuñas de la serie TMAS las máquinas se pueden alinear óptimamente en altura. Están disponibles en cinco tamaños diferentes y 10 espesores diferentes.
∙ Fabricadas en acero resistente a la corrosión
∙ Fáciles de colocar y retirar
∙ Pequeña gradación de grosor
∙ Marcado del grosor en cada disco
∙ Totalmente libres de rebabas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 125 mm |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | high-quality stainless steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,05 € Sin IVA
/ unidad
43,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días