Referencias
INA:WS81244
Rubix:798401602000
fabricante:0000234500000
EAN:4012802470741


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 297 mm |
| Anchura | 18.5 mm |
Detalles de producto : WS81244
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x297x297 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4540 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 297 mm |
| Anchura | 18.5 mm |
| Grosor | 18.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1075,02 € Sin IVA
/ unidad
1300,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días