Referencias
INA:WS81213
Rubix:822421306022
fabricante:0000253990000
EAN:4012802713022


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
Detalles de producto : WS81213
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 285 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,94 € Sin IVA
/ unidad
66,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días