Referencias
INA:WS81113
Rubix:822411306022
fabricante:0000253800000
EAN:4012802432022


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 5.25 mm |
Detalles de producto : WS81113
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 125 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 5.25 mm |
| Grosor | 5.25 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,25 € Sin IVA
/ unidad
36,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días