Referencias
INA:WS81209
Rubix:822420906022
fabricante:0000253130000
EAN:4012802712964


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Detalles de producto : WS81209
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x73x73 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Grosor | 5.5 mm |
| Material | steel (through-hardening rolling bearing steel) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,30 € Sin IVA
/ unidad
37,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días