Referencias
Ref. sustituida:866924
Roebuck:886410
Rubix:798952919000
EAN:3660338398391

Documentos
Detalles de producto : DISCO DE LIJA 125 MM GR.80 ZIRCONIO
Ámbitos de aplicación: Desbarbado, esmerilado, desbarbado de acero y acero inoxidable, ideal para los cordones de soldadura.
Cualidades
Buena tasa de eliminación de material para rectificado y desbarbado de presión media de acero y acero inoxidable
Aplicaciones
Aleaciones de acero y metal
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | 80 |
| Aplicación | steel and metal alloys |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Tipo de abrasivo | circonio de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,50 € Sin IVA
/ unidad
1,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días