CD 75 CO-COOL 60 DISCO COMBIDI SC CO-COOL

Discos lijadores sistema COMBIDISC CD CO COOL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:CD 75 CO-COOL 60
Rubix:798255208000
fabricante:42756706
EAN:4007220617335
PFERD COMBIDISC® abrasive disc CD 75 CO COOL 60

Resumen técnico

Diámetro75 mm
Grano60

Documentos

Detalles de producto : CD 75 CO-COOL 60 DISCO COMBIDI SC CO-COOL


Los discos abrasivos COMBIDISC® CD con grano cerámico CO-COOL de PFERD Tools están diseñados para lograr el máximo arranque de material en materiales duros. El grano autoafilable, en combinación con aditivos abrasivos activos, garantiza un alto rendimiento de arranque de material de forma duradera. Son totalmente compatibles con el sistema COMBIDISC y permiten un cambio rápido y sin herramientas.

 

Características:

La versión CO-COOL se basa en un grano cerámico de alta calidad y autoafilable que garantiza un rendimiento de esmerilado constantemente alto durante toda su vida útil. Los aditivos abrasivos activos integrados en el recubrimiento aumentan la eliminación de material y, al mismo tiempo, reducen el atasco del disco abrasivo. Esta tecnología permite un esmerilado sin sobrecalentamiento, ideal para materiales duros y con baja conductividad térmica.

El sistema de fijación se realiza mediante una rosca interior (sistema CD) en el lado de la herramienta y es compatible con platos de soporte de metal o plástico (COMBIDISC, PSG, Power Lock tipo II «Turn On», SocAtt, Turn-On). La unión garantiza una sujeción segura sin deslizamientos ni aflojamientos durante el mecanizado. El funcionamiento silencioso con bajas vibraciones mejora la seguridad del proceso y la comodidad del usuario. Los platos de soporte adecuados se venden por separado y pueden utilizarse en diferentes máquinas.

 

Especificaciones:

• Diámetro: 38 mm, 50 mm, 75 mm

• Granulometrías: 24, 36, 60, 80, 120

• Rangos de revoluciones recomendados:

• Ø 38 mm: 5.000 – 16.000 rpm

• Ø 50 mm: 3.800 – 13.000 rpm

• Ø 75 mm: 2.500 – 9.000 rpm

• Velocidad periférica máxima: 50 m/s

• Sistema de fijación: CD (rosca interior)

• Unidad de embalaje: 100 unidades (Ø 38 mm y 50 mm), 50 unidades (Ø 75 mm)

DISCO COMBIDISC CD 75 CO-COOL 60

Cualidades

• Rendimiento máximo constante gracias al grano cerámico autoafilable

• Mínima generación de calor durante el esmerilado: ideal para materiales sensibles al calor

• Menor obstrucción gracias a los aditivos de esmerilado activos, lo que prolonga la vida útil

• Cambio rápido de herramienta gracias al sistema de cambio rápido COMBIDISC

• Sujeción segura sin deslizamientos ni desprendimientos durante el mecanizado

• Bajas vibraciones para una mayor comodidad de trabajo y un mejor control

Información técnica


Atributos
Diámetro75 mm
Grano60
2,93 € Sin IVA
/ unidad
3,55 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días