CAJA 25 U. DISCO DE FIBRA 987C 125X22MM 36+ RANURADO CUBITRON II

3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C

Ver información técnica

Referencias

3M:7000028193
Rubix:798622379000
fabricante:7000028193
EAN:00051141276182
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Grano36
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 25 U. DISCO DE FIBRA 987C 125X22MM 36+ RANURADO CUBITRON II


Utilice el disco de fibra 987C 3M™ Cubitron™ II para obtener tasas de corte extraordinariamente elevadas con menos presión, con lo que los operarios podrán finalizar tareas exigentes con menos fatiga. Nuestros discos para trabajos exigentes son ideales para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización. El disco cuenta con un potenciador de lijado que lo convierte en un producto excelente para todo tipo de metales. Ayuda a mantener el disco refrigerado al trabajar en acero inoxidable y en metales sensibles al calor, como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación de los metales, así como el riesgo de que se produzcan grietas de tensión derivadas del calor. Eso significa que el rendimiento de nuestros discos en duración y corte supera el de los productos de la competencia. Contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido. Nuestros discos cuentan con un soporte rígido hecho de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y es apto para aplicaciones de desbaste exigentes. Son ideales para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones.
Utilice el disco de fibra 987C 3M Cubitron II para obtener tasas de corte extraordinariamente elevadas con menos presión, con lo que los operarios podrán finalizar tareas exigentes con menos fatiga. Nuestros discos para trabajos exigentes son ideales para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización.El disco cuenta con un potenciador de lijado que lo convierte en un producto excelente para todo tipo de metales. Ayuda a mantener el disco refrigerado al trabajar en acero inoxidable y en metales sensibles al calor, como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación de los metales, así como el riesgo de que se produzcan grietas de tensión derivadas del calor. Eso significa que el rendimiento de nuestros discos en duración y corte supera el de los productos de la competencia.Contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido.Nuestros discos cuentan con un soporte rígido hecho de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y es apto para aplicaciones de desbaste exigentes.Son ideales para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones.

Cualidades

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia;El soporte rígido de fibra y la firme resina aportan durabilidad y resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes;Contiene grano PSG 3M que funciona a mucha menos temperatura y durante más tiempo que los productos de la competencia, terminando más piezas por disco y con menos cambios;El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil

Aplicaciones

Ideal para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización, entre otras muchas aplicaciones || Uso para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje37,65 g
Diámetro125 mm
Grano36
Diámetro de escariado22 mm
Tipo de abrasivocerámica
85,28 € Sin IVA
/ unidad
103,19 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h