DISCO DE LIJA 180 MM GR.40 CERAMICO
Disco de lija cerámico 180 mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:886331
Rubix:798952983000
EAN:3660338397653

Documentos
Detalles de producto : DISCO DE LIJA 180 MM GR.40 CERAMICO
Disco de fibra cerámica. Aplicación: Acero inoxidable y aceros resistentes al calor. Especialmente diseñado para el lijado en frío de acero inoxidable y aceros resistentes al calor. El grano cerámico microfracturado genera un excelente acabado superficial.
Cualidades
Specially designed for use on cool grinding on stainless steel and heat-resistant steels. Ceramic micro-fracturing grain generates an excellent surface finish.
Aplicaciones
Stainless steel and heat-resistant steels
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Grano | 40 |
| Aplicación | stainless steel and heat-resistant steels |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,37 € Sin IVA
/ unidad
4,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días