DISCOS DE LIJA DE 125 MM GRANO 240 VELCRO Y 8 ORIFICOS PERFORADOS
DT3103-QZ - Discos para lijadoras rotorbitales de 125 mm
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT3107-QZ
Rubix:799045516000
Detalles de producto : DISCOS DE LIJA DE 125 MM GRANO 240 VELCRO Y 8 ORIFICOS PERFORADOS
Descripción
Discos de lija de 125mm y grano 80, con velcro de acoplamiento rápido y 8 orificos perforados
Base de resina sintética resistente al calor y la unión superior del grano abrasivo aseguran el mayor rendimiento y durabilidad de desbaste
Soporte robusto y flexible
Características
Grano : 80
Gancho y lazo : Ganchos
Material de aplicación : Multi
Unidad de Embalaje : 10
ROS Sheet - 8 hole - 125mm Diameter - 240G
Cualidades
Base de resina sintética resistente al calor y la unión superior del grano abrasivo aseguran el mayor rendimiento y durabilidad de desbaste
Soporte robusto y flexible
Aplicaciones
Reduces clogging
Excellent grain adhesion and heat resistance for powered sanding
Quick Fit application. Quick and easy to fit, remove and change
Longer disc life and performance
Allows fast and easy disc changeover
Long disc life, less down-time
Reduced clogging
Quick fit nylon loop backing for fast and easy disc change
Información técnica
Atributos
| Grano | 240 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,15 € Sin IVA
/ unidad
11,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
