ROLLO DE DISCOS TRIZACT FINESS-I C/SOPORTE FILM 466LA 32 MM S/AGUJEROS A5

3M™ Trizact™ Finesse-it™ Disco de Film 466LA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:56251
Rubix:798992545000
fabricante:7000008786
EAN:0051111562512
brand logo

Resumen técnico

Diámetro31.75 mm
Granofino

Documentos

Detalles de producto : ROLLO DE DISCOS TRIZACT FINESS-I C/SOPORTE FILM 466LA 32 MM S/AGUJEROS A5


Emplee la gama de rollos de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ en una gran variedad de recubrimientos con objeto de satisfacer la mayoría de las necesidades de acabado y otros eventuales procesos.

Nuestros rollos resultan ideales para su empleo en máquinas orbitales y mini lijadoras rotorbitales a la hora de ofrecer un pulido consistente de alta calidad en automoción sobre revestimientos transparentes, lacas, cristal, corian y material acrílico. Empléelos como parte de nuestro proceso de reparación de defectos de pintura en dos pasos para acabados de automoción.

Los rollos de discos se han formulado con tecnología de micro-replicación, en la que las partículas de carburo de silicio micrométricas forman pirámides diminutas de material abrasivo. Éstas recubren un soporte de poliéster no comprimible A diferencia de los abrasivos convencionales, el de nuestro disco permanece afilado, lo que ofrece un acabado de alta calidad más predecible.

Nuestros rollos de discos de film están disponibles en tres granos – A3, A5 y A7. Cada rollo está formado por 500 discos individuales con soporte de film. Cada disco se ha diseñado para garantizar un acceso y acoplamiento rápidos en máquinas o lijadoras orbitales.

Los discos abrasivos Trizact pueden durar hasta cinco veces más que los abrasivos convencionales. Ofrecen un preciso control de acabado que permite al operario reducir las secuencias de grano, necesitando entonces menos pasos de proceso y menos productos abrasivos.

Estos abrasivos también ofrecen la ventaja de contar con estructuras tridimensionales, distribuidas de manera uniforme sobre toda la superficie de los abrasivos, para garantizar un rendimiento consistente y que no haya variación entre disco y disco.
Logre un acabado consistente y de alta calidad listo para el pulido en automoción para revestimientos transparentes, lacas, cristal, corian y acrílicos con nuestro rollo de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™. Nuestros discos 466LA usan la tecnología de micro-replicación de 3M para ofrecer un corte consistente y un acabado fino, a diferencia de los abrasivos convencionales. Disponible en tres granos – A3, A5 y A7.

Cualidades

Empléelos como parte del proceso de reparación de recubrimientos transparentes Finesse-it™ de 3M para acabados de automoción

Aplicaciones

Logre acabados predecibles y resultados consistentes;Consiga un alto brillo en los acabados de automoción sobre recubrimientos transparentes, lacas, cristales, corian y superficies macizas acrílicas;Empléelos como parte del proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura para acabados de automoción;Logre un acabado listo para el pulido mediante el empleo de mini lijadoras rotorbitales;Logre acabados más precisos que con los abrasivos con soporte de papel y film

Información técnica


Atributos
Diámetro31.75 mm
Granofino
1002,08 € Sin IVA
/ 4 unidades
1212,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días