CC-FS 180 CO-COOL 24

Discos COMBICLICK de desbaste - Ejecución CO-COOL (inox)

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:CC-FS 180 CO-COOL 24
Rubix:798255288000
fabricante:64193302
EAN:4007220722534
PFERD COMBICLICK® fibre disc CC FS 180 CO COOL 24

Resumen técnico

Diámetro180 mm
Grano24

Detalles de producto : CC-FS 180 CO-COOL 24


Con la serie COMBICLICK CC-FS con grano cerámico, Pferd Tools ofrece una solución de esmerilado autoafilable para materiales con baja conductividad térmica. La tecnología CO-COOL permite una mayor eliminación de material al tiempo que protege la superficie de la pieza de trabajo.

 

Características:

Los discos de fibra COMBICLICK CC-FS con grano abrasivo cerámico CO-COOL de Pferd Tools están especialmente diseñados para la eliminación de material en materiales duros y con baja conductividad térmica. El grano cerámico autoafilable garantiza un rendimiento de esmerilado constantemente alto durante toda la vida útil. Los abrasivos activos adicionales optimizan la eliminación de material, evitan que el disco se obstruya y permiten un lijado sin sobrecalentamiento y con un proceso seguro, sin sobrecarga térmica.

El sistema COMBICLICK se basa en un plato de soporte especialmente desarrollado con una fijación segura en la parte posterior. El mecanismo de sujeción rápida garantiza un cambio de disco sencillo y rápido. La geometría optimizada de las ranuras de refrigeración asegura un elevado caudal de aire, lo que reduce considerablemente la carga térmica tanto del abrasivo como de la pieza de trabajo.

Gracias al apoyo plano del sistema COMBICLICK, se minimizan los arañazos causados por componentes de sujeción salientes y se mejora el aprovechamiento del abrasivo. Los platos de apoyo adecuados deben pedirse por separado.

 

Especificaciones:

• Abrasivo: grano cerámico CO-COOL

• Diámetro: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm

• Granulometrías: 24, 36, 50, 60, 80, 120

• Velocidad periférica máxima: 80 m/s

• Unidad de embalaje: 25 unidades

• Velocidad máxima Ø 100 mm: 15 300 rpm

• Velocidad máxima para Ø 115 mm: 13 300 rpm

• Velocidad máxima para Ø 125 mm: 12 200 rpm

• Velocidad máxima para Ø 180 mm: 8 500 rpm

 

Normas:

• ISO 16057: norma para discos de fibra vulcanizada, forma A1, versión F

DISCO CC-FS 180 CO 24 COOL

Cualidades

• Aumento de la productividad gracias a un mayor arranque de material de hasta un 25 %

• Reducción de la temperatura de la pieza de hasta un 30 % gracias a la refrigeración integrada

• Prolongación de la vida útil del abrasivo de hasta un 30 %

• Mejora de las condiciones de trabajo gracias a la reducción de las vibraciones y del ruido

Información técnica


Atributos
Diámetro180 mm
Grano24
8,65 Sin IVA
/ unidad
10,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días