DISCOS 785C DE 115X22 G-36

Disco de lija cerámico 3M Roloc Medium

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:76433
Rubix:798262019000
fabricante:7000000550
EAN:00051144764334
brand logo

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Grano60

Documentos

Detalles de producto : DISCOS 785C DE 115X22 G-36


El disco de tela 3M Roloc 977F contiene un grano abrasivo cerámico de alto rendimiento de 3M sobre un soporte de tela de poliéster laminado de peso YF. Ofrece una acción de corte continuo y una durabilidad que puede aumentar la productividad. El sistema de fijación Roloc ahorra tiempo y es fácil de manejar, ya que bloquea el disco en su sitio con un breve giro.

Cualidades

• Blend of ceramic and aluminium oxide mineral for improved cut rate and durability compared with aluminium oxide.
• Tough, water-resistant YF-weight polyester backing for medium-pressure applications.
• Consistent performance in both wet and dry applications.
• Grinding aid helps reduce grinding temperatures on heat-sensitive alloys.
• Heat-resistant resin bond provides durability under pressure, heat and water.
• 3M™ Roloc™ TR attachment system enables efficient, secure attachment and rapid disc changes.
• Combines cut and finish in a single abrasive.
• Suitable for both stock removal and finishing operations.

Aplicaciones

Eliminación de soldaduras
Desbarbado
Mezclado

Información técnica


Atributos
Diámetro50 mm
Grano60
1,73 € Sin IVA
/ unidad
2,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días