EHT 115-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23

Disco de corte recto EH / EHT SG-INOX

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:EHT 115-1,0 SG STEELOX
Rubix:798254649000
fabricante:61340412
EAN:4007220499702
PFERD Cut off wheel EHT 115 1,0 A 60 R SG INOX/22,23

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Grosor1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EHT 115-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23


Disco de corte SG STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino

Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
DISCO CORTE EHT 115-1,0 SG STEELOX

Cualidades

uso universal en acero y acero inoxidable (inox). proceso de trabajo mas rã¡pido gracias a su elevado rendimiento de corte. mã¡xima rentabilidad gracias a su vida ãºtil extraordinariamente larga.

Aplicaciones

disco de corte para acero y acero inoxidable (inox), con un rendimiento de corte muy alto y mã¡xima duraciã³n.

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Grosor1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncreaciã³n de aberturas. corte de chapas. corte de perfiles. corte de materiales macizos.
Formaplano
Velocidad máx.80.08 m/s
Seriesg steelox
3,10 € Sin IVA
/ unidad
3,75 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h