80 T 350-2,8 A 36 K PSF-CHOP/2 5,4
Discos de corte estacionario - Línea PSF CHOP STEEL (acero)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:80 T 350-2,8 K PSF CHOP STEEL/25,4
Rubix:798256399000
fabricante:66323574
EAN:4007220817605





Resumen técnico
| Diámetro | 350 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.8 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : 80 T 350-2,8 A 36 K PSF-CHOP/2 5,4
80 T 350-2,8 K PSF CHOP STEEL/25,4
80 T 350-2,8 K PSF CHOP STEEL/25,4
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 350 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.8 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 25.4 mm |
| Aplicación | cutting (chopsaw) of steel: cutting of solid material, profiles and pipes |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | universal line psf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € Sin IVA
/ unidad
10,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días