Referencias
Pferd Tools:EHT 230-2,5 PSF STEELOX
Rubix:798895246000
fabricante:61728122
EAN:4007220523087





Resumen técnico
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 230-2,5 PSF STEELOX
Disco de corte PSF STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino
Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
DISCO CORTE EHT 230-2,5 PSF STEELOX
Cualidades
PFERD performance for cutting without warming up with high material removal power and a good lifespan. Manufactured without the addition of iron, chlorine or sulphur content filling products.
Aplicaciones
Cutting of sheets, profiles and solid materials. Suitable for angle grinders of all power categories. Abrasive: corundum A.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 79.5 m/s |
| Serie | psf steelox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,02 € Sin IVA
/ unidad
4,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días