DISCO DE DIAMANTE DESBASTE 180 DOBLE PISTA HORMIGON <<DESCATALOGADO>>
Plato diamante
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:886382
Rubix:798952938000
EAN:3660338398193

Documentos
Detalles de producto : DISCO DE DIAMANTE DESBASTE 180 DOBLE PISTA HORMIGON <<DESCATALOGADO>>
Placa de diamante de doble pista. Excelente vida útil para trabajos de rectificado en diversos materiales. Buena concentración de diamantes. Agujeros de extracción de polvo. Aplicaciones: Rectificado de hormigón.
Aplicaciones
Concrete surfacing.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Grosor | 7 mm |
| Diámetro de escariado | 22.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,35 € Sin IVA
/ unidad
149,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
