Referencias
Pferd Tools:61340122
Rubix:798242487000
EAN:4007220162606




Resumen técnico
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.4 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EH 115-2,4 A30 S SG
Disco de corte SG STEEL para mecanizado de acero
Características: corindón (A), con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas, perfiles y material sólido, abrir orificios. Los discos de corte delgados (1,0–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortes rápidos, finos y con poca rebaba, los grosores de 2,4 a 3,2 mm para un uso resistente.
SG STEEL
Corindón de alto rendimiento (A), duro.
Vida útil muy larga y gran rendimiento de corte.
Características: corindón (A), con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas, perfiles y material sólido, abrir orificios. Los discos de corte delgados (1,0–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortes rápidos, finos y con poca rebaba, los grosores de 2,4 a 3,2 mm para un uso resistente.
SG STEEL
Corindón de alto rendimiento (A), duro.
Vida útil muy larga y gran rendimiento de corte.
DISCO CORTE EH 115-2,4 SG STEEL
Cualidades
proceso de trabajo mas rã¡pido gracias a su elevado rendimiento de corte. mã¡xima rentabilidad gracias a su vida ãºtil extraordinariamente larga.
Aplicaciones
disco de corte para acero, con gran rendimiento de corte y mã¡xima duraciã³n.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.4 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | creaciã³n de aberturas. corte de chapas. corte de perfiles. corte de materiales macizos. |
| Forma | embutido |
| Velocidad máx. | 80.08 m/s |
| Serie | performance line sg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,96 € Sin IVA
/ unidad
3,58 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h