Referencias
Pferd Tools:EH 125-2,4 PSF ALU+STONE
Rubix:798895281000
fabricante:61820222
EAN:4007220163597





Resumen técnico
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.4 mm |
| Material abrasivo | carburo de silicio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EH 125-2,4 PSF ALU+STONE
Disco de corte para el mecanizado de piedra
PSF ALU + STONE
Características: carburo de silicio (C), duro, con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso para una vida útil lo más larga posible y un elevado rendimiento de corte. Orificio normalizado 22,23 mm.
PSF ALU + STONE
Características: carburo de silicio (C), duro, con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso para una vida útil lo más larga posible y un elevado rendimiento de corte. Orificio normalizado 22,23 mm.
DISCO CORTE EH 125-2,4 PSF ALU+STONE
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.4 mm |
| Material abrasivo | carburo de silicio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting non-ferrous metals and mineral materials (e.g., profiles, sheet metal, solid material; cutting out holes) for angle grinders |
| Forma | embutido |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | universal line psf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,56 € Sin IVA
/ unidad
3,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días