DISCO 125 MM DIAMANTE METAL X-LOCK EXPERT
DISCO DE CORTE DIAMOND METAL WHEEL X-LOCK
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:2608900533
Rubix:798946144000
EAN:4059952536828



Documentos
Detalles de producto : DISCO 125 MM DIAMANTE METAL X-LOCK EXPERT
Larga duración al cortar metal
Aristas de corte excepcionalmente duraderas empleando tecnología Bosch Diamond Technology.
No se astilla, no huele a químicos, no tiene fecha de caducidad.
Haz clic con X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado. También se adapta a amoladoras con tuercas y roscas.
Aristas de corte excepcionalmente duraderas empleando tecnología Bosch Diamond Technology.
No se astilla, no huele a químicos, no tiene fecha de caducidad.
Haz clic con X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado. También se adapta a amoladoras con tuercas y roscas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Forma | redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,17 € Sin IVA
/ unidad
49,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
