PFR 115 Z 40 SGP-CURVE L/22,23
Disco abrasivo de láminas Z 40SGP CURVE M 115mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PFR 115-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
Rubix:798252493000
fabricante:67689042
EAN:4007220821695






Detalles de producto : PFR 115 Z 40 SGP-CURVE L/22,23
Disco abrasivo de láminas POLIFAN, corindón de circonio CURVE, radial
Z SGP CURVE STEELOX
Características: con láminas de corindón de circonio (Z), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. De esta forma se consigue una elevada capacidad de arranque de material con una vida útil extremadamente larga. El disco abrasivo de láminas está cubierto con láminas en el lado de afilado, así como en el lado posterior, así como en el radio. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el mecanizado de soldaduras en ángulo, mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado.
Z SGP CURVE STEELOX
Características: con láminas de corindón de circonio (Z), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. De esta forma se consigue una elevada capacidad de arranque de material con una vida útil extremadamente larga. El disco abrasivo de láminas está cubierto con láminas en el lado de afilado, así como en el lado posterior, así como en el radio. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el mecanizado de soldaduras en ángulo, mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado.
POLIFAN PFR 115-L Z40 SGP CURVE STEELOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Forma | radial |
| Grano | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,22 € Sin IVA
/ unidad
14,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días