67606125 POLIFAN PFF 125 A60 SG STEELOX
Disco abrasivo de láminas A 40SG recto 125mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PFF 125 A 60 SG STEELOX
Rubix:798703319000
fabricante:67606125
EAN:4007220167533






Detalles de producto : 67606125 POLIFAN PFF 125 A60 SG STEELOX
Disco abrasivo de láminas Polifan®, corindón, Ø 125 mm, plana
A SG STEELOX
Características: láminas de corindón (A), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Así se obtiene una agresiva capacidad de desprendimiento de viruta y una excelente vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el rectificado de superficies y mecanizado de cordones de soldadura.
A SG STEELOX
Características: láminas de corindón (A), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Así se obtiene una agresiva capacidad de desprendimiento de viruta y una excelente vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el rectificado de superficies y mecanizado de cordones de soldadura.
POLIFAN PFF 125 A60 SG STEELOX
Cualidades
High removal power and good lifespan.
Aplicaciones
Steel, stainless steel (INOX), synthetic materials. Versatile professional tool for universal grinding work. Surface grinding, welding cords machining. Suitable for angle grinders of all power categories.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Aplicación | surface grinding, welding cords machining |
| Forma | plano |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,09 € Sin IVA
/ unidad
7,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
