DISCO LAMINAS INCLINADO 125X22,2 ZA80 PREMIUM ACERO/INOX
Disco de láminas para amoladora angular 27A Premium
Ver información técnicaReferencias
Tyrolit:668665
Rubix:799305065000
EAN:9003176686659



Detalles de producto : DISCO LAMINAS INCLINADO 125X22,2 ZA80 PREMIUM ACERO/INOX
Cualidades
Produce excelentes resultados tanto en acero como en acero inoxidable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 106 g |
|---|---|
| Diámetro | 125 mm |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | acero/acero inoxidable |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,00 € Sin IVA
/ unidad
6,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días